nopa
アドソンピンセット ABシリーズ
材質
ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532574
AB 110/12
7-7008-01
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
54532583
AB 100/12
7-7008-02
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください