曜日別特売

プリマ傷あとケアシート

プリマ傷あとケアシート - 原沢製薬工業

傷あと・火傷あと・ニキビあと等の赤みや盛り上がりが残ってしまった気になる部位を保護するシートです。酸素マスク等の医療機器による圧迫からも、皮膚部位を保護します。粘着力があり、傷あとの大きさに合わせて切って貼ることができる透明シートです。

材質高純度ポリエチレンジェル、粘着剤不使用寸法(mm)120×60アズワン品番7-7060-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100023医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54532879PX
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする