曜日別特売

ディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズ

ディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズ - エア・ブラウンディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズ - エア・ブラウンディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズ - エア・ブラウン

ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能

材質PMMA(アクリル)寸法(mm)25×75×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10069000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533116DHC-N01-M5ノイバウェル改良型7-7114-01
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54533125DHC-B02-M5ビルケルチュルク型7-7114-02
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54533134DHC-F01-M5フックスローゼンタール型7-7114-03
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする