Arno
ゼラメド音叉 ニューロパッチNEシリーズ ニューロパッチ
骨(感覚)検査、聴覚検査などに使用できます。NE3タイプはモノフィラメント付きで、タッチテスト(精密知覚機能検査)に使用できます。
材質
ステンレス、ゴム
全長(mm)
238
質量(g)
145
周波数(Hz)
64
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54533143
-
NE2
7-7115-01
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54533159
-
NE3
7-7115-02
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください