富士商
カッティングサポーター サロフィックス 子供・腕・足
お好きな長さにカットできるサポーターです。ひじやひざの簡易サポーターとして使用できます。
材質
綿、ポリアミド、エラストマー
幅(mm)
40
色
ベージュ
質量(g)
295
長さ(m)
10
アズワン品番
7-7120-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54533168
A
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください