富士商
カッティングサポーター サロフィックス 手首・腕・ひじ
お好きな長さにカットできるサポーターです。ひじやひざの簡易サポーターとして使用できます。
材質
綿、ポリアミド、エラストマー
幅(mm)
60
色
ベージュ
質量(g)
350
長さ(m)
10
適合部位
手首・腕・ひじ
アズワン品番
7-7120-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54533177
B
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください