富士商
カッティングサポーター サロフィックス ひじ・足首
お好きな長さにカットできるサポーターです。ひじやひざの簡易サポーターとして使用できます。
材質
綿、ポリアミド、エラストマー
幅(mm)
75
色
ベージュ
質量(g)
470
長さ(m)
10
アズワン品番
7-7120-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54533186
D
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください