曜日別特売

ダーマソフ シリコンオイル ストレッチマークケア用

ダーマソフ シリコンオイル ストレッチマークケア用 - ザイコア・インターナショナル・インクダーマソフ シリコンオイル ストレッチマークケア用 - ザイコア・インターナショナル・インク

医療グレードのシリコン膜が皮膚を保護し、表皮の再生を促して表層痕や皮膚の急激な伸張などによるストレッチマークを予防、改善していきます。※ストレッチマークとは妊娠、急激な体重増、ボディビルなどが原因の皮膚割れ線のこと。無色無香料なので、匂いに敏感な時期でも負担になりません。加齢によるシワなどにも有効です。お肌のくすみなどの変色、乾燥が気になる部分にもお使いいただけます。原料は医療グレードの高純度シリコン100%油性分不使用なので、べとつきません。シリコンは生体適合性があり、効果的な皮膚の水分維持できることから、多くの医療素材に使用されています。

使用方法ストレッチマークの予防/1日数回、数週間、症状緩和の場合/8~12週間をめどに継続的な使用材質高純度シリコンオイル容量(mL)15アズワン品番7-7121-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B3X10004000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※ふさがっていない傷等には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533229DS15
6,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする