安心ベッドサイドレールカバー HBCシリーズ

安心ベッドサイドレールカバー HBCシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)安心ベッドサイドレールカバー HBCシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)安心ベッドサイドレールカバー HBCシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

ベッドサイドレールへの挟み込み事故を予防します。ゴムの厚みが5mmあるため、弾力性にも優れており衝撃を吸収します。サイドレールに被せるだけの簡単取付け操作です。内側は滑り止め加工を施しています。柔らかい素材のため、開閉できるベッド柵にも使用可能です。取り付け簡単!

材質表生地/ナイロン、裏面/クロロプレンゴム(滑り止め加工)洗濯方法洗濯可内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533493HBC-SS適合:760~850×4007-7150-01
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54533509HBC-S適合:860~950×4007-7150-02
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54533518HBC-M適合:960~1050×4007-7150-03
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54533527HBC-L適合:1060~1250×4007-7150-04
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54533536HBC-LL適合:1260~1350×4007-7150-05
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする