インスリン収納ケース K2シリーズ

インスリン収納ケース K2シリーズ - ケーツーインスリン収納ケース K2シリーズ - ケーツーインスリン収納ケース K2シリーズ - ケーツー

自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納

寸法(mm)230×258×77材質外観ケース/耐薬性ABS樹脂質量(g)446付属品トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533825K2-001-17-7181-01
6,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
54533834K2-002-17-7181-02ピンク
6,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする