曜日別特売

携帯スロープ FKSシリーズ

携帯スロープ FKSシリーズ - 泰平電機携帯スロープ FKSシリーズ - 泰平電機携帯スロープ FKSシリーズ - 泰平電機携帯スロープ FKSシリーズ - 泰平電機

スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。

適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる)高さ(mm)脱輪防止壁:38最大荷重(kg)300内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
有効幅(mm)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533999FKS-875AMスロープ板:842×875×608.5スロープ板:8347-7295-01約424×875×65
65,000
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
54534008FKS-1000Aスロープ板:840×1000×6010スロープ板:8347-7295-02約427×1000×65
69,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
54534017FKS10-1550Aスロープ板:790×1550×6014.5スロープ板:7847-7295-03約400×1550×65
99,000
89,980
98,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
54534026FKS10-1850AMスロープ板:742×1850×7216スロープ板:7847-7295-04約380×1850×80
110,000
99,980
109,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする