荒川製作所
肛門径ゲージ
10~40mmまで2mm刻みで肛門径を計測できます。
材質
POM(ポリアセタール)
測定範囲(mm)
10~40(2mm間隔)
アズワン品番
7-7303-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534044
AT-AG001
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください