荒川製作所
痔瘻用ケリー剥離鉗子 BFシリーズ
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534053
BF-18711
180
7-7304-01
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54534069
BF-18712
185
7-7304-02
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54534078
BF-18713
185
7-7304-03
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください