荒川製作所
ステンレス製 Sゾンテ
ゾンテ先端部に溝があり、糸を結ぶことが可能です。穴ありゾンテと同様に使用できます。
材質
ステンレス
全長(mm)
200
先端径(mm)
Φ2
アズワン品番
7-7305-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534087
AT-WH001
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください