荒川製作所
痔核鉗子 曲
仕様
曲
材質
ステンレス
全長(mm)
190
アズワン品番
7-7308-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534114
AT-KS003
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください