荒川製作所
増田式有柄肛門鏡
柄と鈎の角度が鈍角である為、操作性に優れています。肛門診察時の裂肛や肛門ポリープの確認が容易です。鈎の先がスプーン状の為、排便困難時の摘便に便利です。
材質
真鍮(クロムメッキ)
全長×幅W(mm)
210×12
アズワン品番
7-7309-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000109
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534123
AT-KC010
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください