荒川製作所
ストランゲ型肛門鏡 柄付 小牧型 AT-KGシリーズ
材質
真鍮(クロムメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534139
AT-KG010
先端部:12.0、手元部:19.5
55
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54534148
AT-KG011
先端部:16.0、手元部:23.5
65
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください