荒川製作所
処置用肛門鏡 服部タイプ AT-HYシリーズ
術後あるいは裂肛・狭窄などで一般的な肛門鏡を挿入すると痛がる患者様を診察・処置する際に使用します。一般的な肛門鏡よりも外径が細い為、挿入時の痛みが少なく、スリットがある為、処置をする際に使用可能です。
材質
真鍮(クロムメッキ)
全長(mm)
83
外径(Φmm)
先端:12、手元:40
有効長(mm)
70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000104
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534157
AT-HY001
7-7311-01
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54534166
AT-HY002
7-7311-02
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください