座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース - ピジョン座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース - ピジョン座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース - ピジョン座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース - ピジョン座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース - ピジョン座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース - ピジョン座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース - ピジョン座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース - ピジョン

大柄な方から小柄な方まで幅広く対応します。ラチェット式サイドサポートで左右へのからだの傾きを改善します。背中・中折れ機能で円背や食事の際の姿勢をサポートします。

材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/塩化ビニールレザー、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ質量(kg)26.5高さ(mm)バックサポート:500、アームサポート:175・200・225・250角度(°)座面スタンバイ:7、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~10、バックサポートリクライニング:~130耐荷重(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×1100×1200車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ14インチアズワン品番7-7326-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360~440前座高(mm)470後座高(cm)41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54534175PR-2000
200,000
199,800
非課税商品
199,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする