Kメディカルニーズ
どこでもリンリン
車椅子などに取付けて看護師や介助者を呼ぶための回転式呼び鈴です。握力が低下した方でも使用でき、車椅子に容易に取付けられます。ベッドサイドレール・シルバーカー・歩行器・点滴棒などに使用できます。
材質
クロムメッキ、PC(ポリカーボネート)、合成ゴム
寸法(mm)
45×45×50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
取付可能パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534236
K-001P
ピンク
ノーマル
7-7334-01
15.9以上
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
54534245
K-002B
ブルー
ノーマル
7-7334-02
15.9以上
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54534254
K-003P
ピンク
フリーバンド
7-7334-03
19~36
¥
880
¥
829
¥
912
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください