曜日別特売

クロススクリーン

クロススクリーン - 不二ライトメタルクロススクリーン - 不二ライトメタルクロススクリーン - 不二ライトメタルクロススクリーン - 不二ライトメタルクロススクリーン - 不二ライトメタルクロススクリーン - 不二ライトメタルクロススクリーン - 不二ライトメタルクロススクリーン - 不二ライトメタル

カーテンは上下部をマジックテープで取付してあるので、取り外して洗濯も可能です。カーテンをファスナーで連結する事で隙間が無く、プライバシーの保護を実現しました。遮光1級カーテンを使用しているので、外側から透けて見えることはありません。アルミフレームを採用し、女性でも持ち運び可能な軽さを実現しました。持ち運びに便利なケース付きです。
付属の連結材で何枚でも繋げることができるため、医療現場に限らず様々な用途で使用できます。

付属品連結材、スクリーンケース材質フレーム/アルミニウム合金(アルマイト)、布地/ポリエステル(遮光・防炎)、スクリーンケース/ナイロン質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×290×1844折りたたみ寸法(mm)600×60×1844内容量1セット(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54534288-ブルー7-7344-01
87,800
86,980
95,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54534297-ピンク7-7344-02
87,800
86,980
95,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする