アズワン
ホット&アイスバッグ ワイドキャップ
温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。
材質
バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)
60
キャップサイズ(mm)
Φ78
耐熱温度(℃)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534559
-
中
1800
約210
7-7376-02
¥
1,800
¥
1,782
¥
1,960
(税込)
翌々日出荷
54534568
-
大
3000
約250
7-7376-03
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
54534543
-
小
600
約150
7-7376-01
¥
1,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください