アズワン
U字型クッション
ドーナツ型のため、出産直後や肛門疾患の痛みの緩和に適しています。表面生地はビニールレザーのため、容易に手入れ可能です。カバーは取り外し可能です。
材質
表面/ビニールレザー、中身/ウレタン
色
ピンク
高さ(mm)
50
内径(Φmm)
160
外径(Φmm)
400
アズワン品番
7-7381-01
開口部(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534613
-
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください