プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入
防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
175×95
色
ホワイト
箱寸法(mm)
210×105×150
アズワン品番
7-7423-01
細菌ろ過効率(BFE)
99.0%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99.0%以上
内容量
1箱(50枚)
注意
※1箱あたりの価格です。※サンプルご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534909
-
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください