プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入

プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)

防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。

材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)175×95箱寸法(mm)210×105×150細菌ろ過効率(BFE)99.0%以上微粒子ろ過効率(PFE)99.0%以上内容量1箱(50枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54534918-ブルー7-7423-02
460
459
505(税込)
当日出荷
代替品有
54534927-ピンク7-7423-03
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54534918-25465318ASMR- サージカルマスク ナビス(アズワン) 25465318サージカルマスクナビス(アズワン)1箱(50枚)
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする