滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ

滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ - SANITA滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ - SANITA滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ - SANITA

多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。

材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)内容量1個
全17種類を絞り込む
外寸法(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54535085Estojo 2801174×79×18195×90.5×247-7435-01
9,090
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
54535094Estojo 2802174×79×28195×90.5×34.57-7435-02
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
54535103Estojo 2803241×149×17262×161×237-7435-03
22,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
54535119Estojo 2804185×91×47206.4×106.6×57.37-7435-04
16,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
54535128Estojo 2806237×145×54262×161×60.27-7435-05
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
54535137Estojo 2808174×79×38195×90.5×44.37-7435-06
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54535146Estojo 2810185×91×28206.4×106.6×37.87-7435-07
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
54535155Estojo 2814498×249×60563.1×272.4×87.87-7435-08
130,000
129,000
141,900(税込)
12日以内出荷
54535164Estojo 2815498×249×116563.1×272.4×144.87-7435-09
182,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
54535173Estojo 2816330×250×80400×280×108.37-7435-10
103,000
97,900
107,690(税込)
12日以内出荷
54535189Estojo 2817330×250×150399.5×279.5×178.47-7435-11
156,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
54535198Estojo 2820250×200×60311×221×88.37-7435-12
59,000
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
54535207Estojo 2821450×160×60511.2×181.1×88.87-7435-13
97,000
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
54535216Estojo 2822650×160×60712×181×88.87-7435-14
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
54535225Estojo 4801311×90×49317×96.68×53.17-7435-15
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54535234Estojo 4805411×90×49416.5×96.8×53.17-7435-16
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
54535243Estojo 4810470×90×49473.1×97×53.17-7435-17
38,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする