洗髪用チェア

洗髪用チェア - プロシェア(ナビス/アズワン)洗髪用チェア - プロシェア(ナビス/アズワン)洗髪用チェア - プロシェア(ナビス/アズワン)洗髪用チェア - プロシェア(ナビス/アズワン)洗髪用チェア - プロシェア(ナビス/アズワン)洗髪用チェア - プロシェア(ナビス/アズワン)

施設内で移動ができる高機能なキャスター付き洗髪用チェアです。ステップの先端は回転してマットになりますので、リラックスした体勢を取ることができます。座面の昇降に油圧ポンプを使用していますので、楽な踏み込み操作で高さ調整ができます(ストローク130mm)。肘掛けは回転式で格納可能なので、座面の横からも乗り降りできます。また、4段階に高さ調整ができます(ストローク70mm)。背もたれは無段階にリクライニングできます。(水平角度:約10°)

材質脚部/スチール(粉体塗装)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)質量(kg)約50材質(キャスター)ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×1390×1010キャスター径(Φmm)75(4輪ストッパー付き)アズワン品番7-7511-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54536738NSC-B
255,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする