プロシェア(ナビス/アズワン)
3段バスケットカート YM-C3シリーズ
小スペースに3段のカゴが収納できるスマートカートです。カート同士のネスティングが可能です。安全を考えたストッパー付きもあります。最大33Lのバスケットが収納可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
651×434×990
材質
スチール(PPコーティング)
キャスター径(Φmm)
100
質量(kg)
8.6
材質(キャスター)
エラストマー製
内容量
1台
注意
※バスケットは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54536747
YM-C3
7-7512-01
なし
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536756
YM-C3S
7-7512-02
あり
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください