曜日別特売

バスケットカート ストッパー付き STシリーズ

バスケットカート ストッパー付き STシリーズ - ナビス(アズワン)バスケットカート ストッパー付き STシリーズ - ナビス(アズワン)

★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。安全を考慮した四輪ストッパー付きです★ストッパー付きですので、スタッフによる院内物流にもご使用いただけます。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納可能です。

材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合内容量1台
注意
※アルティアトレーは付属しません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54536783ST8小型599×520×9511007-7514-01
24,400
23,900
26,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
54536799ST18.8大型919×671×916100(4輪ストッパー付き)7-7514-02
46,400
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする