ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ

ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装寸法(mm)座面:Φ360×435~565質量(kg)8.5本体寸法(mm)520×495×615~745昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54536835NV-Pピンク7-7516-01
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
54536844NV-Bブルー7-7516-02
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
54536853NV-Gグリーン7-7516-03
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
54536869NV-Oオレンジ7-7516-04
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
54536887NV-Wホワイト7-7516-06
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
54536878NV-Nネイビー7-7516-05
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする