ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ

ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装寸法(mm)座面:Φ360×585~715質量(kg)10本体寸法(mm)520×495×765~895昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54536896NV-RP-ピンク7-7517-01
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54536905NV-RB-ブルー7-7517-02
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54536914NV-RG-グリーン7-7517-03
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54536923NV-RO-オレンジ7-7517-04
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54536939NV-RN-ネイビー7-7517-05
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54536948NV-RW-ホワイト7-7517-06
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
69924271NV-RB【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)ブルー7-7517-02
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする