プロシェア(ナビス/アズワン)
バイタルナビ パルスオキシメータ プローブ対応タイプ POP用プローブ POP
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54536957
-
約250
約15
7-7518-11
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
54536966
-
約250
約15
7-7518-12
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
54536975
-
約200
約20
7-7518-13
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54536984
-
約500
約15
7-7518-14
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000