ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
マニクスコー 子宮マニピュレーター挿入用 井坂式腟鏡 375シリーズ
本器の側面孔から子宮マニピュレーターを挿入してそのまま操作可能です。子宮マニピュレーターを腟内に残したまま本器を容易に外すことも可能です。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375043
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(a×b×c)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54536993
375-43M
M
24×103×Φ48
7-7521-01
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54537009
375-43S
S
20×96×Φ44
7-7521-02
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54537018
375-H43M
M
24×103×Φ48
7-7521-03
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54537027
375-H43S
S
20×96×Φ44
7-7521-04
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください