プレミアムプラスジャパン
アイリスシザーズ FCシリーズ
(1件のレビュー)
寸法(mm)
115
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54537194
FC-0211
ステンレス
7-7538-01
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54537203
FC-0212
ステンレス
7-7538-02
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
54537219
FC-0213
ステンレス+タングステンカーバイド
7-7538-03
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54537228
FC-0214
ステンレス+タングステンカーバイド
7-7538-04
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください