看護用品研究所
ブレスクッション 前腕角度保持用
コルセットやギブス固定時に、肘の角度を保ちながら腕を挙上します。腕を保護する部分はソフトですが、外枠でしっかり固定します。通気性が高く長時間の使用にも安心です。丸洗いで清潔に使用可能です。
材質
本体/ポリエーテルエステル系繊維の三次元網状繊維構造体、カバー/ポリエステル65%・綿35%(キルト加工)
寸法(mm)
250×250×300
質量(g)
900
耐熱温度(℃)
本体/100、カバー/65
アズワン品番
7-7543-01
洗濯方法
本体/漬け置き洗い、カバー/洗濯可・乾燥機可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54537517
BC-550
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください