小森樹脂
キャップオープナー
ペットボトル・パウチ容器対応のオープナーです。ペットボトルは2段階構造、パウチ容器用は3タイプで、色々なキャップに対応しています。
質量(g)
17
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
76×69×16
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
注意
※一部対応できないサイズや形状のものがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54537745
-
7-7571-01
ピンク
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
12日以内出荷
54537754
-
7-7571-02
ホワイト
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
12日以内出荷
54537763
-
7-7571-03
ブルー
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください