プロシェア(ナビス/アズワン)
ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質
先端/ステンレス、ハンドル/ABS(SUS304)樹脂
全長(mm)
161
アズワン品番
7-7581-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54537946
-
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください