曜日別特売

モーションカート A4Xシリーズ

モーションカート A4Xシリーズ - アズワンモーションカート A4Xシリーズ - アズワンモーションカート A4Xシリーズ - アズワン

天板部分に木材を使用しており、ナチュラルで優しい印象です。天板を外すと、中に収納スペースがあります。

材質本体/スチール、天板/木、引出し/PS(ポリスチレン)、キャスター/PU(ポリウレタン)寸法(mm)天板下スペース(共通):295×310×95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×400×630キャスター径(Φmm)約60総耐荷重(kg)100引出し耐荷重(kg)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内形寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54537973A4X-101HM8.8(上段)262×358×81・(下段)295×310×3457-7586-01
31,100
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
54537989A4X-105HM10.5262×358×817-7586-02
32,200
32,100
35,310(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする