プレミアムプラスジャパン
アルティ・フォル用ストレート型ピンセット
咬合フィルム用ストレート型ピンセットです。把持部には凹凸滑り止め加工がされています。
材質
ステンレス
全長(mm)
153
アズワン品番
7-7640-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00271000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54538883
BK132
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください