プロシェア(ナビス/アズワン)
液だれキャッチホルダー 内視鏡スタンド用 ポリ袋ホルダー
丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品
袋固定金具×8個付き
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
袋固定部:150×300×25
適合パイプ径(Φmm)
16~32
アズワン品番
7-7670-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54539398
-
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください