曜日別特売

2wayアルコールジェルポーチ 110×130mm

2wayアルコールジェルポーチ 110×130mm - プロシェア(ナビス/アズワン)2wayアルコールジェルポーチ 110×130mm - プロシェア(ナビス/アズワン)2wayアルコールジェルポーチ 110×130mm - プロシェア(ナビス/アズワン)2wayアルコールジェルポーチ 110×130mm - プロシェア(ナビス/アズワン)2wayアルコールジェルポーチ 110×130mm - プロシェア(ナビス/アズワン)2wayアルコールジェルポーチ 110×130mm - プロシェア(ナビス/アズワン)2wayアルコールジェルポーチ 110×130mm - プロシェア(ナビス/アズワン)

2wayで使える便利なポーチショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2wayタイプです。固定用クリップも付いていますので、作業の邪魔にならないようウェアに止められます。

寸法(mm)110×130材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)ベルト長さ(cm)(サイズ調整可)約80~140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54539416-7-7672-01
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
54539425-7-7672-02
1,650
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
54539434-7-7672-03
1,650
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする