曜日別特売

フットペダルチェア

フットペダルチェア - プロシェア(ナビス/アズワン)

フットペダル式の上下昇降機能付きで、手を使わずに操作可能です。通常の手動式昇降レバーも付いているため、状況に応じて使い分けできます。ポリウレタン座面のため、クッション性が良く快適な座り心地です。

材質座面/PU(ポリウレタン)(ビニールレザー張り)、シリンダー・フットペダル/スチール、脚部/アルミニウム高さ(mm)470~600キャスター径(Φmm)50ベース径(Φmm)480アズワン品番7-7691-01昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)360内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54539513SU360-FT
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする