プロシェア(ナビス/アズワン)
カルテワゴン 筆記台付き・パイプタイプ
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。ワイヤパイプ仕様のため、ホコリが溜まりにくいです。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)
ウレタン製
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54539538
20P-NS
9.2
380×310×1179
20冊
7-7693-01
¥
45,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
54539547
30P-NS
10.5
540×310×1179
30冊
7-7693-02
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
54539556
40P-NS
11.6
670×310×1179
40冊
7-7693-03
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
54539565
60P-NS
14.2
970×310×1179
60冊
7-7693-04
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください