プロシェア(ナビス/アズワン)
カルテワゴン 筆記台付き・平板タイプ
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)
ウレタン製
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54539583
30F-NS
540×320×1172
30冊
7-7694-02
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
54539599
40F-NS
670×320×1172
40冊
7-7694-03
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
54539574
20F-NS
380×320×1172
20冊
7-7694-01
¥
54,500
取扱い終了
54539608
60F-NS
970×320×1172
60冊
7-7694-04
¥
98,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください