折りたたみ担架 チェアー型

折りたたみ担架 チェアー型 - プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ担架 チェアー型 - プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ担架 チェアー型 - プロシェア(ナビス/アズワン)

狭い現場に対応可能な2wayタイプキャスター付きの為、1人でも搬送が可能です。二つ折りにして収納可能です。寝台式担架が入らないエレベーターや狭い通路などに対応できるように椅子型にも変形する2wayタイプです。

耐荷重(kg)約100材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/PVC(塩化ビニル樹脂)付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所質量(kg)15高さ(mm)チェア時:1370キャスター径(Φmm)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×1900×220座面高さ(mm)チェア時:520アズワン品番7-7695-01折りたたみ寸法(mm)530×1030×220内容量1個
注意
※搬送中での「寝台式⇔椅子型」の変形はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54539617RA-1A12約10015530×1900×220530×1030×220チェア時:1370
99,000
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする