折りたたみ担架 四つ折タイプ

折りたたみ担架 四つ折タイプ - プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ担架 四つ折タイプ - プロシェア(ナビス/アズワン)

かさばらないコンパクト収納タイプ4つ折タイプでコンパクトに収納でき、専用バッグに入れて持ち運ぶ際にも便利です。ビニールレザー仕様の為、清掃が容易です。

耐荷重(kg)約100材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/ビニールレザー付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所、専用バッグ質量(kg)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2170×140アズワン品番7-7696-01折りたたみ寸法(mm)170×1080×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54539626RA-1A7約1006530×2170×140170×1080×100
40,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする