プロシェア・SMMSアイソレーションガウン 50枚入

プロシェア・SMMSアイソレーションガウン 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア・SMMSアイソレーションガウン 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)

AAMIレベル2相当のバリア性と通気性を両立通気性を有しつつもAAMIレベル2相当のバリア性があるSMMSを使用しています。生地の境目は縫い目が無い為、防護性に優れています。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム縛りです。

材質PP(ポリプロピレン)メルトブロー不織布、PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布混成4層構造SMMS不織布袖丈(cm)60箱寸法(mm)500×290×280アズワン品番7-7700-01身幅(cm)75身丈(cm)120袖口仕様綿ゴム縛り内容量1箱(50枚)
注意
※コーティング仕様とは異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54539653CN-SMMS
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする