プロシェア(ナビス/アズワン)
ステンレスエコノミーカート A4対応
A4対応の引出し付きです。A4がきっちり収まる引出し付きです。コンパクトで使いやすいカートです。
材質
本体/ステンレス
キャスター径(Φmm)
50(ストッパーなし)
引出し内寸法(mm)
232×337×109
取付可能仕切数(枚)
縦・横各3(2~16分割)
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(キャスター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54539818
SA4
ゴム製
450×400×750
7-7714-01
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
54539827
WA4
0ゴム製
600×450×750
7-7714-02
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください