与薬カート メディロックシステム KYシリーズ

与薬カート メディロックシステム KYシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)与薬カート メディロックシステム KYシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)与薬カート メディロックシステム KYシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)与薬カート メディロックシステム KYシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)与薬カート メディロックシステム KYシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)与薬カート メディロックシステム KYシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。

付属品非常解除キー、与薬トレー用名札材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂材質(キャスター)ゴム製引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54539915KY-202列10段622×486×11217-7719-01
206,000
205,000
225,500(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54539924KY-303列10段882×486×11217-7719-02
248,000
247,000
271,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54539933KY-404列10段1142×486×11217-7719-03
312,000
311,000
342,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする