プロシェア(ナビス/アズワン)
Z型採血管立
使わない時には重ねて収納できます。底面には滑り止めの脚ゴムが付いています。アルコール等での清拭が可能です。
仕様
8本用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/EPDM
穴径(Φmm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×62×65
適合径(Φmm)
採血管:13~16
アズワン品番
7-7721-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54540019
-
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください